Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VER43519 Herst.-Nr.: 43519 EAN/GTIN: 9858592664824 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 103 g | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 4.7 GB | | Typ | DVD-R | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Schreibgeschwindigkeit DVD | 16 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,526* | € 0,684* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,688* | € 0,938* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,798* | € 1,114* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,766* | € 1,13* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,448* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|