Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4470301 Dateiablagebox Papier Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fellowes 4470301 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4470301 Dateiablagebox Papier Braun
Fellowes 4470301 Dateiablagebox Papier Braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA204936
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4470301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • A4 Archivschachtel mit Verschlusslasche für höhere Sicherheit
    - Kompatibel mit Bankers Box® Earth Series Archivboxen und -container
    - Erhältlich in 4 Rückenbreiten: 80mm, 100mm, 150mm, 200mm
    - Hergestellt aus 100% FSC® zertifiziertem recyceltem Karton, 100% wieder verwertbar
    FSC®
    Dieses Produkt ist hergestellt aus FSC® zertifiziertem 100% recyceltem Karton und ist zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
    Manuell
    Dieses Produkt wird manuell aufgebaut.
    Recycelt
    Hergestellt aus 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Alle Farben sind wasserbasiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Innenmaße (B x T x H)
150 x 315 x 250 mm
Abmessungen (BxTxH)
153 x 319 x 254 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,41*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,61*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,87*
€ 1,61*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,24*
€ 2,16*
1 Tag
212
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
4470001
ab € 0,66*
Zubehör
Fellowes
4470101
ab € 0,66*
Zubehör
Fellowes
4470201
ab € 0,67*
Zubehör
Fellowes
4470601
ab € 2,53*
Zubehör
Fellowes
4470701
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.