Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AF062A Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AF062A Montage-Kit
HPE AF062A Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-439076
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AF062A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Zertifikate
Sicherheit
WEEE
Technische Details
Produktfarbe
Graphit
Gerätetyp
Stabilisator
Tiefe (imperial)
22.25 "
Höhe (imperial)
23.88 "
Breite (imperial)
4 "
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
101.6 x 565.1 x 606.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21770 g
Breite
101.6 mm
Tiefe
565.1 mm
Höhe
606.5 mm
Gewicht (imperial)
48 Pfund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.