Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steiner Wildlife 8x42 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steiner Wildlife 8x42 Fernglas Schwarz
Steiner Wildlife 8x42 Fernglas Schwarz
Steiner Wildlife 8x42 Fernglas Schwarz
Steiner Wildlife 8x42 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-43583324
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     2324
EAN/GTIN:
     4015649003240
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
Mit der Weiterentwicklung der Wildlife-Serie setzt Steiner-Optik erneut den Maßstab für Hochleistungs-Ferngläser der Spitzenklasse.

Die neue Serie verkörpert all das, wofür die Marke STEINER seit Jahren bekannt ist: Innovation, die legendäre Robustheit, hochqualitative Optik und perfekte Handhabung.

Das Wildlife wurde konzipiert für den anspruchsvollen und ambitionierten Outdoor-Anwender, der in Sachen Qualität und Robustheit keine Kompromisse eingehen kann.

Die Natur stellt uns oft vor extreme Herausforderungen, sei es dichter Nebel, schwerer Regen, extreme Kälte oder sengende Hitze. In diesen Umständen ist es unabdingbar, dass die eigene Ausrüstung immer einwandfrei funktioniert. Mit dem neuen robusten Design und der überarbeiteten Optik wird das neue Wildlife zum zuverlässigen Begleiter, der zusammen mit seinem Besitzer auch den widrigsten Umständen trotzen wird!

Keine Kompromisse mehr – Die neue Wildlife Serie
Die 8-fache Vergrößerung sorgt auch während der Bewegung für ein stabiles Bild und verfügt über ein extra großes Sehfeld.

STEINER HIGH-DEFINITION-OPTIK
Scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster Auflösung. Vergütungstechnologie der Spitzenklasse für erstklassige Bildqualität und Lichttransmission.

FAST-CLOSE-FOCUS
minimales, stufenloses Fokussieren am Mitteltrieb für schnelle, absolute Schärfe vom Nahbereich bis unendlich. Komfortable und leichte Scharfstellung.

DISTANCE-CONTROL-SYSTEM
Wertvolle Zeit für schnelle Reaktionen wird durch die Voreinstellung der geschätzten Beobachtungsentfernung auf der Skala des griffigen XL-Fokussierrades und der bedarfsweisen Feinjustierung gewonnen.

HERAUSRAGENDE ROBUSTHEIT
durch widerstandsfähiges und langlebiges Makrolon-Gehäuse aus Polycarbonat, Druckwasserdichtigkeit bis 3 m, Stickstoff-Druck-Füllung gegen Beschlagen im Inneren, Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. Rutschfeste NBR-Longlife-Gummiarmierung widersteht Öl, Säure und Witterungseinflüssen.

XL-SEHFELD
lässt den Überblick behalten und erlaubt bequemes Beobachten.

ERGONOMISCHES DESIGN
mit gummierten Bedienelementen gewährleistet komfortable Beobachtungen mit effektiver Geräuschdämpfung. Ergonomische Augenmuscheln aus weichem, hautverträglichem, alterungsbeständigem Silikon ermöglichen Schutz vor seitlich einfallendem Licht und Zugluft. Für die Benutzung mit Brille einfach umzuklappen. Daumenmulden liefern ausgezeichnete Griffigkeit, selbst mit Handschuhen.

CLICLOC-GURTANBINDUNG
lässt das Fernglas immer fest im Gurt sitzen, aber auch sekundenschnell mit einem Handgriff lösen und wieder anbringen.

STEINER HIGH-DEFINITION-OPTIK
Scharfe und kontrastreiche Bilder in höchster Auflösung. Vergütungstechnologie der Spitzenklasse für erstklassige Bildqualität und Lichttransmission.

FAST-CLOSE-FOCUS
minimales, stufenloses Fokussieren am Mitteltrieb für schnelle, absolute Schärfe vom Nahbereich bis unendlich. Komfortable und leichte Scharfstellung.

DISTANCE-CONTROL-SYSTEM
Wertvolle Zeit für schnelle Reaktionen wird durch die Voreinstellung der geschätzten Beobachtungsentfernung auf der Skala des griffigen XL-Fokussierrades und der bedarfsweisen Feinjustierung gewonnen.

HERAUSRAGENDE ROBUSTHEIT
durch widerstandsfähiges und langlebiges Makrolon-Gehäuse aus Polycarbonat, Druckwasserdichtigkeit bis 3 m, Stickstoff-Druck-Füllung gegen Beschlagen im Inneren, Temperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. Rutschfeste NBR-Longlife-Gummiarmierung widersteht Öl, Säure und Witterungseinflüssen.

XL-SEHFELD
lässt den Überblick behalten und erlaubt bequemes Beobachten.

ERGONOMISCHES DESIGN
mit gummierten Bedienelementen gewährleistet komfortable Beobachtungen mit effektiver Geräuschdämpfung. Ergonomische Augenmuscheln aus weichem, hautverträglichem, alterungsbeständigem Silikon ermöglichen Schutz vor seitlich einfallendem Licht und Zugluft. Für die Benutzung mit Brille einfach umzuklappen. Daumenmulden liefern ausgezeichnete Griffigkeit, selbst mit Handschuhen.

CLICLOC-GURTANBINDUNG
lässt das Fernglas immer fest im Gurt sitzen, aber auch sekundenschnell mit einem Handgriff lösen und wieder anbringen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5.3 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
125 m
Wasserfest
Ja
Naheinstellgrenze
2 m
Wasserdicht bis
3 m
Twilight-Faktor
18,33
Augenmuschel Typ
Umklappbar
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
725 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,78*
€ 844,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,85*
€ 816,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,62*
€ 763,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.