Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steiner Wildlife 10x42 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steiner Wildlife 10x42 Fernglas Schwarz
Steiner Wildlife 10x42 Fernglas Schwarz
Steiner Wildlife 10x42 Fernglas Schwarz
Steiner Wildlife 10x42 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-43583322
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     2325
EAN/GTIN:
     4015649003257
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
Mit der Weiterentwicklung der Wildlife-Serie setzt Steiner-Optik erneut den Maßstab für Hochleistungs-Ferngläser der Spitzenklasse.

Die neue Serie verkörpert all das, wofür die Marke STEINER seit Jahren bekannt ist: Innovation, die legendäre Robustheit, hochqualitative Optik und perfekte Handhabung.

Das Wildlife wurde konzipiert für den anspruchsvollen und ambitionierten Outdoor-Anwender, der in Sachen Qualität und Robustheit keine Kompromisse eingehen kann.

Die Natur stellt uns oft vor extreme Herausforderungen, sei es dichter Nebel, schwerer Regen, extreme Kälte oder sengende Hitze. In diesen Umständen ist es unabdingbar, dass die eigene Ausrüstung immer einwandfrei funktioniert. Mit dem neuen robusten Design und der überarbeiteten Optik wird das neue Wildlife zum zuverlässigen Begleiter, der zusammen mit seinem Besitzer auch den widrigsten Umständen trotzen wird!

Keine Kompromisse mehr – Die neue Wildlife Serie
Die 10,5-fache Vergrößerung bietet eine Extraportion Leistung für detaillierte Naturbeobachtungen. Die Lichtausbeute bei schlechten Wetterverhältnissen oder in der Dämmerung ist erstaunlich und begeistert in allen Situationen.

STEINER High-Definition-Optik
garantiert gestochen scharfe Bilder in höchster Auflösung mit hohem Bildkontrast und brillanter Farbwiedergabe. Erstklassige Vergütungstechnologie und Lichttransmission für helle und klare Bilder, auch bei schlechten Sichtverhältnissen.

Fast-Close-Focus
minimales, stufenloses Fokussieren am Mitteltrieb für schnelle, absolute Schärfe vom Nahbereich bis unendlich. Komfortable und leichte Scharfstellung.

Extreme Robustheit
durch langlebiges Makrolon-Gehäuse aus Polycarbonat. Druckwasserdicht bis 2 m, Stickstoff-Druck-Füllung über 2-Wege-Ventil-Technik gegen Beschlagen im Inneren, Temperaturbereich von –20 °C bis +70 °C. Rutschfeste NBR-Longlife-Gummiarmierung widersteht Öl, Säure und Witterungseinflüssen für den zuverlässigen Gebrauch über Generationen hinweg.

Leichtgewichtiges Design
mit Faltmechanik sorgt für extreme Handlichkeit und Kompaktheit.

Maximaler Benutzerkomfort
durch die durchdachte Ergonomie der STEINER ComfortGrip-Daumenmulden. Perfekte und sichere Handhabung – auch bei längerem Einsatz in schlechten Witterungsbedingungen.

Ergonomische Augenmuscheln
aus hautverträglichem, alterungsbeständigem Silikon ermöglichen Beobachtungskomfort und Schutz vor seitlich einfallendem Licht und Zugluft. Für die Benutzung mit Brille einfach umzuklappen.

ClicLoc-Gurtanbindung
Das Fernglas sitzt immer fest im Gurt und lässt sich mit nur einem Handgriff sekundenschnell lösen und wieder anbringen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
108 m
Wasserfest
Ja
Naheinstellgrenze
2 m
Wasserdicht bis
3 m
Twilight-Faktor
20,49
Augenmuschel Typ
Umklappbar
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
716 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,38*
€ 892,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,22*
€ 891,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,08*
€ 873,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,25*
€ 851,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,69*
€ 807,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.