|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-4324908 Herst.-Nr.: ESA-7500 EAN/GTIN: 4713361931284 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 130 x 78 x 50 mm | Netzwerk | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja |  | Netzstandard | IEEE 802.3af |  | unterstütze Kabeltypen | Cat5 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |  | Wandmontage | Ja |  | Druckanstiegsschutz | Ja |  | Energieschutzeigenschaften | Überspannung |  | Zertifizierung | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |