Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stewo Charlie Geschenkverpackungstasche Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stewo Charlie Geschenkverpackungstasche Papier
Stewo Charlie Geschenkverpackungstasche Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-42896442
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2543647270
EAN/GTIN:
     7630021185252
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Material
Papier
Seilgriff
Ja
Handgrifffarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: stewo geschenktaschen, geschenktasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79084*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,73257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,75084*
€ 33,0235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,59088*
€ 32,83315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,5308*
€ 31,57165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,9008*
€ 30,82195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,9108*
€ 29,64385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,79084*
€ 24,7411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.