| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-42896422 Herst.-Nr.: 2528700875 EAN/GTIN: 7630021160303 |
| |
|
| | |
| Für den besonderen Moment des Schenkens: Mit der Geschenkpapier Einzelrolle mit Herzen lassen sich Geschenke zauberhaft und schön verpacken. Das Geschenkpapier wurde im Herzenen der Schweiz designed und gedruckt.
Mit Liebe schenken. Oder einem geliebten Menschen eine Freude bereiten. Geschenkverpackungen zur Linie Hochzeit & Liebe passen das ganze Jahr. Insbesondere zu Anlässen wie Hochzeit, Muttertag und Valentinstag.
Das Geschenkpapier wird mit einer metallisierten Farbe bedruckt und wirkt durch den metalischen Effekt edel und festlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geschenkpapier | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Oberflächenfärbung | Muster | | Material | Papier | | Papiergewicht | 76 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Rollenlänge | 1.5 m | | Rollenbreite | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |