Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel TR-HSMCA Schlüsselring/Etui Schlüsselkette Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel TR-HSMCA Schlüsselring/Etui Schlüsselkette Braun
Rieffel TR-HSMCA Schlüsselring/Etui Schlüsselkette Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41023497
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     TR-HSMCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
600 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselkette
Produktfarbe
Braun
Material
Kevlar
Form
Abbildung
Markenlogo
Ja
Geschlecht
Unisex
Stückzahl
Einteilig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.