Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 042035 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 042035 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Braun
Mobilis 042035 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Braun
Mobilis 042035 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Braun
Mobilis 042035 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Braun
Mobilis 042035 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40679240
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     042035
EAN/GTIN:
     3700992508665
Suchbegriffe:
Notebook-Tasche
Notebooktaschen
Notebooktasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material innen
Mit weichen Seiten
Kompatibilität
10-12.5''
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
196 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.