Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 8855.20 Kabelverschraubung Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 8855.20 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Kaiser 8855.20 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Kaiser 8855.20 Kabelverschraubung Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40357071
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8855.20
EAN/GTIN:
     7611614223179
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m20
verschlussschrauben ohne din
  • Gewinde metrisch
    - Hellgrau RAL 7035
    - ohne O-Ring
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13279*
€ 0,15802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11669*
€ 0,13886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.