Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HDS 8/18-4 CX Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HDS 8/18-4 CX Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 8/18-4 CX Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330902
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.174-906.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
6000 W
Anzahl der Phasen
3
Design
Kabellänge
5 m
Benzintank Kapazität
15 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114000 g
Breite
1215 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
920 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
180 bar
Betriebsdruck (mind.)
30 bar
Heizöl-/Gasverbrauch (Volllast)
5 kg/h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.247,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.339,96*
€ 3.974,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.310,82*
€ 3.939,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.310,81*
€ 3.939,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.310,80*
€ 3.939,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.263,14*
€ 3.883,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.263,13*
€ 3.883,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.263,12*
€ 3.883,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.263,11*
€ 3.883,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.263,10*
€ 3.883,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.247,66*
€ 3.864,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.