Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HDS 12/14-4 ST Gas Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HDS 12/14-4 ST Gas Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 12/14-4 ST Gas Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330851
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.251-901.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
7500 W
Düse
16 A
Anzahl der Phasen
3
Design
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170000 g
Breite
1110 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
1080 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
140 bar
Betriebsdruck (mind.)
30 bar
Heizöl-/Gasverbrauch (Volllast)
8.9 kg/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.197,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.705,18*
€ 17.499,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.606,71*
€ 17.381,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14.436,86*
€ 17.179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.362,44*
€ 17.091,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.197,35*
€ 16.894,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.