Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HDS 12/14-4 ST Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HDS 12/14-4 ST Hochdruckreiniger
Kärcher HDS 12/14-4 ST Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330850
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.699-921.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
7500 W
Düse
20 A
Anzahl der Phasen
3
Design
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160000 g
Breite
1110 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
700 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
140 bar
Betriebsdruck (mind.)
30 bar
Heizöl-/Gasverbrauch (Volllast)
7.3 kg/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.792,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.145,43*
€ 12.073,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.094,91*
€ 12.012,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.977,52*
€ 11.873,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.926,27*
€ 11.812,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.795,16*
€ 11.656,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.792,11*
€ 11.652,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.