Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 7/10 CXF Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 7/10 CXF Hochdruckreiniger
Kärcher HD 7/10 CXF Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330809
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.151-906.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
4500 W
Anzahl der Phasen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
31300 g
Breite
360 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
925 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
100 bar
Betriebsdruck (mind.)
10 bar
Maximaler Druck
120 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,90*
€ 1.812,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,08*
€ 1.779,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,21*
€ 1.731,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,89*
€ 1.698,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,97*
€ 1.677,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.