Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 5/17 C Plus Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 5/17 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/17 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/17 C Plus Hochdruckreiniger
Kärcher HD 5/17 C Plus Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330785
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-941.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
3000 W
Anzahl der Phasen
1
Design
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25200 g
Breite
380 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
930 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
170 bar
Maximaler Druck
200 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,85*
€ 1.019,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,44*
€ 979,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,56*
€ 955,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,05*
€ 893,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,74*
€ 845,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,73*
€ 820,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.