Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HD 10/15-4 Cage Food Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher HD 10/15-4 Cage Food Hochdruckreiniger
Kärcher HD 10/15-4 Cage Food Hochdruckreiniger
Kärcher HD 10/15-4 Cage Food Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40330719
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.353-908.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anschlusswert
6400 W
Anzahl der Phasen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68000 g
Breite
650 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
1100 mm
Leistungen
Betriebsdruck (max.)
145 bar
Betriebsdruck (mind.)
20 bar
Maximaler Druck
175 bar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.708,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.885,01*
€ 5.813,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.844,37*
€ 5.764,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.744,85*
€ 5.646,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.712,40*
€ 5.607,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.708,88*
€ 5.603,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.