Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED
EGLO FUEVA-C Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40203692
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     96681
EAN/GTIN:
     9002759966812
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Metallisch
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall, Nickel, Kunststoff
Schutzart
II
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Matt
Oberflächentyp
Matte
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
21 W
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
2700 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1275 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.