Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 3794699SE Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS 3794699SE Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 3794699SE Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40202014
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     3794699SE
EAN/GTIN:
     4008525213376
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g
Der URSUS® Fotokarton-Block als Sonderedition "Pastell" in der Größe DIN A4 ist zu 10 Blatt in 10 Pastellfarben zusammengestellt. Der Block besitzt ein exklusives Deckblatt veredelt mit kratzunempfindlicher Mattfolie und partiellem Relief-Hochglanzlack. Der Fotokarton ist durchgefärbte und besitzt eine Stärke von 300 g/qm. Er weist wegen der Frischzellulose eine hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit auf. Der Bastelblock bringt Exklusivität in Ihr Basteln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,301* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.