Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Cat 6A Aufputzdose, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Cat 6A Aufputzdose, 2-fach
Digitus Cat 6A Aufputzdose, 2-fach
Digitus Cat 6A Aufputzdose, 2-fach
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40022988
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93713
EAN/GTIN:
     4016032425885
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Die DIGITUS® Aufputzdose dient zum Aufbau von Konsoliedierungspunkten an Schreibtischen, in Zwischendecken sowie in Unterflursystemen. Die Installation der Kabel erfolgt auf einer Seite über eine LSA-Schneidklemme und auf der anderen Seite über RJ45-Buchse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Silber
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Paketgewicht
56.5 g
Verpackungsvolumen
107.25 cm³
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85366990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.