Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518123 KIDS TRITAN TRINKFLASCHE 0,4 L Monster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 518123 KIDS TRITAN TRINKFLASCHE 0,4 L Monster
EMSA 518123 KIDS TRITAN TRINKFLASCHE 0,4 L Monster
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39836385
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518123
EAN/GTIN:
     4009049449548
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Passende Design: Die perfekte Kombination von wiederverwendbarer Trinkflasche mit farblich passender Brotdose für Kinder.
Perfekt für aktive Kinder und viel beschäftigte Eltern, die KIDS TRITAN Trinkflasche 0,4 L ist 100 % auslaufsicher, robust und komplett spülmaschinenfest. Eine befestigte Kappe, kombiniert mit einem drehbaren Mundstück und einem dichten Deckel, verhindert das Auslaufen in Taschen und Rucksäcken. Der Flaschenkörper besteht aus TRITAN®, eine extrem robuste Trinkflasche aus BPA-freiem Kunststoff mit kompromisslosem Hygiene- und Sicherheitsstandard. Das Ergebnis: eine leichte Flasche, die für Kinder einfach zu halten ist und Eltern einen genauen Überblick über den Inhalt der Flasche verschafft. Diese Trinkflasche für Kinder kann auch für andere stille Getränke als nur Wasser verwendet werden, mit einer Weithalsöffnung für die Zugabe von Eiswürfeln oder sogar Obststücken als köstliche kinderfreundliche Leckerei. Entdecken Sie die perfekte Lösung für Kinder, wenn es um die Flüssigkeitszufuhr unterwegs geht, in bunten Farben und phantasievollen Motiven.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
103 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
70 mm
Gewicht
86 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
518122
ab € 5,92*
Sonstiges
Emsa
518125
ab € 5,91*
Sonstiges
Emsa
518127
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.