Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518130 TEENS TRITAN Trinkflaschen 0,6L Vögelchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 518130 TEENS TRITAN Trinkflaschen 0,6L Vögelchen
EMSA 518130 TEENS TRITAN Trinkflaschen 0,6L Vögelchen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39836356
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518130
EAN/GTIN:
     4009049449685
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Perfekte Erfrischung für Schüler und Teenager.
Entworfen für aktive Teens und Schulkids, die sich cool und stylisch erfrischen wollen: Egal ob Saft, Wasser oder Eistee - geeignet für alle stillen Getränke (keine Kohlensäure). Der Flaschenkörper aus Tritan ist absolut robust und frei von BPA oder sonstigen Schadstoffen. Zudem ist die Flasche und die einzelnen Deckelteile zerlegbar und hygienisch in der Spülmaschine zu reinigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
214 mm
Paketgewicht
131 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
214 mm
Durchmesser
75 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.