Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518124 Thermosflasche 0,4 l Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMSA 518124 Thermosflasche 0,4 l Mehrfarbig
EMSA 518124 Thermosflasche 0,4 l Mehrfarbig
EMSA 518124 Thermosflasche 0,4 l Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39836326
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518124
EAN/GTIN:
     4009049449562
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Kinder-Trinkflasche
  • 100 % dicht
    - Besonders hygienisch dank Außengewinde
    - Verschluss zerlegbar für perfekte Reinigung – auch in der Spülmaschine
    - 100 % sicher: Kappe im geöffneten Zustand nicht schließbar
    - Tritankörper: absolut unbedenklich, robust und ohne Beschichtung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
0.4 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Leckdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Deckel enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,7425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.