Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Cisco C1117 WLAN-Router Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39300715
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1117-4PMLTEEAWE
EAN/GTIN:
     889728059671
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, WPA2
Wireless LAN Funktionen
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
866.7 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Höhe
42 mm
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.659,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,81*
€ 2.164,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,00*
€ 2.139,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,70*
€ 2.076,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,58*
€ 2.032,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.659,87*
€ 1.975,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.