Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-T01-STANDE Halterung für Schilderdisplays Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-T01-STANDE Halterung für Schilderdisplays Schwarz, Silber
Advantech UTC-T01-STANDE Halterung für Schilderdisplays Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39232692
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-T01-STANDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Fester Bodenständer
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1200 mm
Gewicht
10000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
18 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,25*
€ 438,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,44*
€ 413,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.