Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     690-126106031
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     741031
EAN/GTIN:
     4001868741315
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, lila
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Produktfarbe
Violett
Dicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,94606*
€ 1,38606*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 1,85*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 10,81*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 8,53*
€ 12,20*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,38606*
€ 1,64941
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,25606*
€ 1,49471
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,23606*
€ 1,47091
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 1,19606*
€ 1,42331
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,94606*
€ 1,12581
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 13,8606* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
741034
ab € 1,3974*
Sonstiges
Folia
741024
ab € 7,18*
Sonstiges
Folia
741085
ab € 7,02*
Sonstiges
Folia
741009
ab € 7,83*
Sonstiges
Folia
741014
ab € 6,97*
Sonstiges
Folia
741065
ab € 11,49*
Sonstiges
Folia
741080
ab € 0,94606*
Sonstiges
Folia
741051
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741010
ab € 0,95606*
Sonstiges
Folia
741040
ab € 7,00*
Sonstiges
Folia
741033
ab € 6,96*
Sonstiges
Folia
741023
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741020
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741090
ab € 7,01*
Sonstiges
Folia
741060
ab € 11,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.