Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57905888 Herst.-Nr.: 741060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, zilver Weitere Informationen: Technische Details | Breite | 500 mm | | Höhe | 700 mm | | Produktfarbe | Silber | | Dicke | 1.5 mm | Verpackungsdaten | Blätter pro Packung | 10 Blätter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,53* | € 17,02* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 13,4098* | € 18,5498* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 1,95* | ab € 14,53* | € 20,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 21,6982* | € 29,2182* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|