Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Folia Corrugated Board E-Flute 50x70cm Karton 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     505-57905889
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     741058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
Pak van 10 blad. Dikte: 1,5 mm. ft 50 x 70 cm, groen
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Produktfarbe
Grün
Dicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,72*
€ 12,24*
1 Tag
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,3906*
€ 13,4206*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,9024*
€ 17,8824*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
741034
ab € 0,93606*
Sonstiges
Folia
741024
ab € 7,14*
Sonstiges
Folia
741085
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741009
ab € 7,47*
Sonstiges
Folia
741014
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741065
ab € 11,55*
Sonstiges
Folia
741080
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741051
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741031
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741010
ab € 0,95606*
Sonstiges
Folia
741040
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741033
ab € 6,99*
Sonstiges
Folia
741023
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741020
ab € 0,859*
Sonstiges
Folia
741090
ab € 0,859*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.