Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 039100 Vergrößerungsglas 3x Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 039100 Vergrößerungsglas 3x Grau
Maped 039100 Vergrößerungsglas 3x Grau
Maped 039100 Vergrößerungsglas 3x Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3909550
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     039100
EAN/GTIN:
     3154140391003
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
3 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
16.5 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: lupe, maped lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
039300
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.