Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 8005 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 8005 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Technoline WS 8005 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3896364
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 8005
EAN/GTIN:
     4029665080055
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
  • DCF-77 Funkuhr.
    - 12/24 Stunden Display.
    - Zeitzoneneinstellung: +12/-12h.
    - Kalenderanzeige.
    - Datums- und Wochentagsanzeige.
    - Temperaturanzeige in °C oder °F.
    - Kalenderanzeige in 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Spanisch.
    - Alarm mit Weckwiederholung.
    - Als Wand- oder Tischgerät einsetzbar.
    - Maße (LxBxH): 228 x 28 x 180 mm.
    - Batterien: 2 x AA Mignon LR06.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Höhe
180 mm
Tiefe
30 mm
Abmessungen (BxTxH)
228 x 28 x 180 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Thermometer
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.