Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3317 RED Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38867052
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     3317 RED
EAN/GTIN:
     4260403571743
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Polyester
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Acer Iconia Tab A3-A30 Apple iPad Air 2 Asus ZenPad 10 Z300C Lenovo TAB 2 A10-70L Samsung Galaxy Tab S2 Sony Xperia Z4 Tablet
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.