Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 82x55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 82x55 mm
HERMA Schuletiketten neutral blauer Rand liniert 82x55 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-387442
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchetiketten
Schuletiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
12 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
6 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Form
Rechteck
Aufkleberfarbe
Blau auf weiss
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: herma haft-etiketten, haft etiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 6 Blätter (ab € 0,11834* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.