Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec 219731 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec 219731 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Holz
Terratec 219731 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Holz
Terratec 219731 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Holz
Terratec 219731 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38574428
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     219731
EAN/GTIN:
     4040895002037
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
163 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Holz
Typ
Passive Halterung
Material
Holz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.