| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-38560817 Herst.-Nr.: KJ08C6U EAN/GTIN: 4052792031249 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "RJ45 Einbaubuchse PrimeLine Cat.6, ungeschirmt 90° LSA-Anschluss" von LogiLink Professional RJ45 Modul für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 250 MHz. Diese LogiLink RJ45 Einbaubuchse ermöglicht, in Verbindung mit gleich- oder höherwertigen Komponenten, eine Verkabelung gemäß Cat.6 / Class E. Damit ist es für die Übertragung von Fast Ethernet und Gigabit Ethernet sowie PoE Anwendungen geeignet. Montagefreundliche Installation dank werkzeugfreiem Anschluss. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | Terminal | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 26/22 | | Pinbelegung Modularstecker | T568A/B |
|
| | |
| | | |
| |