Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1200 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1200 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1200 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38344104
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1200-000-110E
EAN/GTIN:
     4049467056683
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.45 l
Breite
269 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
1300 g
Innere Breite
235 mm
Innere Tiefe
180 mm
Innenhöhe
104 mm
Deckeltiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.