Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1200 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1200 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Peli 1200 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38342919
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1200-001-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
Schutzkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Betriebstemperatur
-40 - 98 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
4.45 l
Breite
269 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
1200 g
Innere Breite
235 mm
Innere Tiefe
180 mm
Innenhöhe
104 mm
Deckeltiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.