Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1805092161 Farbe auf Wasserbasis 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 1805092161 Farbe auf Wasserbasis 25 ml
Marabu 1805092161 Farbe auf Wasserbasis 25 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38320275
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     180509216
EAN/GTIN:
     4007751517111
Suchbegriffe:
Kommunionskerzen
Kerzen-Stifte
Kerzenstifte
Wachs-Liner
Kerzendesign der neuen Art
Lassen Sie sich inspirieren von den Marabu Kerzenmalfarben.

Für festliche Anlässe wie Hochzeit, Taufe, Konfirmation & Kommunion möchte man etwas Besonderes kreieren. Ganz einfach und edel gelingt dies mit dem Candle-Liner von Marabu. Stylische Kerzen werden Ihr Zuhause noch schöner machden, das Ambiente wird Ihre Gäste begeistern und Ihnen wiel Freude bescheren.

Die cremig, weiche Wachsmalfarbe auf Wasserbasis ist geruchsneutral und lichtecht. Lassen Sie sich verzaubern von den schimmernden Perlmutteffekten und beeindruckenden Glitterfarbtönen. Entdecken Sie die vielfältigen Techniken und staunen Sie über Ihre eigene Kreativität.

Anleitung
Verarbeitungshinweise:

Freihandmalen:
Malen oder schreiben Sie direkt auf die Kerze. Bei der Trocknung verbindet sich das Flüssigwachs mit der Kerze. Natürlich kann der Candle-Liner auch mit einem Pinsel vermalt werden.

Schablonentechnik:
Verwenden Sie unsere selbstklebenden Schablonen und ein Schwämmchen. Damit können Sie die schönsten Motive auf Ihre Kerze zaubern, und das ganz einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
25 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Grün
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Oberflächentyp
Glanz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Weitere Suchbegriffe: Wachsliner, kerzen stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.