Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Overland-Tandberg NEOxl-Serie LTO7 dual-port FC Erweiterungslaufwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38291178
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OV-NEOXL7DFCAD
EAN/GTIN:
     695057127826
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
lto tandberg bandlaufwerk
lto bandlaufwerk
Vermeiden Sie diese kostspieligen Upgrades, wenn neue Bandtechnologien verfügbar werden. Mit Bibliotheken der NEO XL-Serie können Sie Ihre Laufwerke und Medien im Handumdrehen aktualisieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
FC
Eingebaut
Ja
Datenspeichertyp
LTO
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.895,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.089,42*
€ 7.246,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.021,53*
€ 7.165,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.931,79*
€ 7.058,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.895,42*
€ 7.015,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.