Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Amewi ALPHA ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38077332
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26053
EAN/GTIN:
     4260414188251
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
BESCHREIBUNG
Super Rennboot der 1 Meter Klasse im
auffälligem Raceboat-Design: Alpha Brushless!
Durch den leistungsstarken wassergekühlten
brushless Außenläufer, gesteuert durch einen
wassergekühlten, wasserfesten 90A brushless ESC
mit BEC, beschleunigt das in “Alpha Flame“ Scheme
gestylte Boot mit einem 6S LiPo auf ca. 80 km/h.
Gesteuert wird mit einer modernen 2,4 GHz
Fernsteuerung.
Das Ruder wurde mit einer CNC-Aluminium-Legierung
versehen, die Finne ist aus rostfreiem Stahl.
Das Boot liegt gut im Wasser, ist wendig und
lässt sich präzise um die Kurven steuern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Montagesatz
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1060 mm
Breite
260 mm
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 422,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,32*
€ 468,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,22*
€ 417,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.