Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3383 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 3383 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery 3383 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38059589
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3833
EAN/GTIN:
     4004182038338
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Neue Ablagefächer, neue Organisation? Unsere Vielzweck-Etiketten sind einfach perfekt: sie können ganz einfach aus einem Spender im handlichen Format entnommen und aufgeklebt werden, nun nur noch mit einem Stift beschriften - fertig. Und bis zum nächsten Gebrauch sind die übrigen Etiketten sicher und sauber verwahrt. Es geht nicht einfacher! Natürlich in unserer bewährten Top-Qualität mit sicherer Klebkraft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.