Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38058816
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     63135
EAN/GTIN:
     665188631356
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
CD Copier
Der Disc Publisher SE-3 ist ein kompaktes, automatisches Produktionssystem für CDs, DVDs und Blu-ray Medien, welches perfekt auf jeden Schreibtisch passt. Er brennt und bedruckt automatisch und ohne manuellen Eingriff die gewünschte Anzahl an CDs und DVDs (optional auch Blu-ray Medien).

Dies macht ihn in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche einsetzbar, zum Beispiel in der Verwaltung und beim Militär, in Kirchen, Schulen und Universitäten. Disc Publisher finden Anwendung bei PACS/DICOM-Systemen in Krankenhäusern und bei Strafverfolgungsbehörden sowie in Aufnahme- und Videoproduktions-Studios, bei Fernsehsendern, in Archiven und vielen weiteren Einrichtungen.

Einfache Produktion hochwertiger, vollfarbiger Medien!
Ebenso einfach und schnell wie die Bedienung der beiliegenden Software für Windows- und Mac-PCs ist die Installation des Disc Publisher SE-3. Sie brauchen nur ein Kabel anzuschließen, die Druckerpatrone einzusetzen und das Softwareprogramm zu installieren. Schon können Sie in wenigen Minuten vollautomatisch CDs und DVDs brennen und bedrucken.
In 3 Schritten haben Sie den Job erstellt: zu brennende Dateien auswählen, zu druckende Grafiken auswählen, Anzahl der gewünschten Kopien auswählen - FERTIG!
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
WEEE, FCC Class B, CE
Technische Details
Kapazität
20 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Durchmesser optische Disk
120 mm
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Farben
16700000 Farben
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
120-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
381 x 375 x 178 mm
Gewicht
7700 g
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
40 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
20 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
20 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
10 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
10 x
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows: 7/8/10+ Mac: OS X v10.7 or higher
Min. benötigter RAM
2000 MB
Minimum Prozessor
Intel Celeron
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.638,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,55*
€ 2.130,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,26*
€ 2.122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,75*
€ 2.050,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,48*
€ 2.003,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,92*
€ 1.950,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 65,07*
Zubehör
DTM Print
063133
ab € 1.075,27*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,32*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 27,01*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 19,40*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,70*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,28*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,18*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.