Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics PIRSCH 10X34 Fernglas Dach Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics PIRSCH 10X34 Fernglas Dach Schwarz, Grau
Bresser Optics PIRSCH 10X34 Fernglas Dach Schwarz, Grau
Bresser Optics PIRSCH 10X34 Fernglas Dach Schwarz, Grau
Bresser Optics PIRSCH 10X34 Fernglas Dach Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37973665
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1721034
EAN/GTIN:
     4007922040783
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Beim Wandern, auf der Jagd, im Urlaub, auf Konzerten oder Sportveranstaltungen – mit seiner kompakten Größe eignet sich das BRESSER Pirsch 10x34 Fernglas für fast jede Gelegenheit. Dabei ist auch für Brillenträger bestmöglicher Beobachtungskomfort garantiert. Denn mit den Twist-up-Augenmuscheln stellen Sie den optimalen Augenabstand ganz schnell ein. Zusätzlich lässt sich durch den Dioptrienausgleich von +/- 4 ein Unterschied in der Sehstärke des rechten und linken Auges leicht kompensieren. Und auch der Transport gestaltet sich durch den bequemen gepolsterten Trageriemen sehr angenehm. Zudem liegt das Fernglas bei Vogelbeobachtung, Naturerkundungen und Co. durch die Gummiarmierung sicher in der Hand.
Phasenvergütung auf den Prismen
Durch das Pirsch 10x34 Fernglas genießen Sie den Ausblick durch eine Qualitäts-Optik mit moderner Phasenvergütung. Diese lässt die Bilder besonders kontrastreich und hochauflösend strahlen.
UR-Vergütung auf den Prismen
Wie jedes Modell aus der Pirsch-Serie sind auch die Prismen im 10x34 Fernglas mit der speziellen UR-Vergütung versehen. So gelangt noch mehr Licht an Ihr Auge.
Hochwertiges BaK-4-Glasmaterial
Sowohl die Prismen als auch die Linsen sind aus hervorragendem BaK-4-Glasmaterial gefertigt, wodurch die Bilder noch heller und brillanter wirken. Die volle Mehrschichtvergütung auf den Linsen steigert zusätzlich die Lichtdurchlässigkeit.
Wetterfest
Damit Sie diesen kompakten Feldstecher auch bei schlechten Wetterbedingungen nutzen können, ist das Gehäuse wasserdicht. So gelangt selbst bei starkem Regen oder einem unfreiwilligen Bad im Bach garantiert keine Flüssigkeit in Ihr Fernglas. Und bei starken Temperaturschwankungen sorgt die Stickstofffüllung dafür, dass die Linsen von innen nicht beschlagen und Sie weiterhin freie Sicht haben.
Freuen Sie sich mit dem BRESSER Pirsch 10x34 Fernglas auf ein kleines Allround-Glas für unterwegs mit exzellenter Optik.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
34 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sichtfeld (bei 1000 m)
107 m
Augenabstand
16.06 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
6.11 °
Naheinstellgrenze
4 m
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Twilight-Faktor
18,43
Dioptrienausgleich (±)
4
Für Brillenträger geeignet
Ja
Stativbefestigung
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
76 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
429 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.