Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO2923 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO2923 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Silber
Domo DO2923 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Silber
Domo DO2923 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Silber
Domo DO2923 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37804713
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO2923
EAN/GTIN:
     5411397012111
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Die Mikrowelle DO2923 von DOMO hat ein Fassungsvermögen von 23 l und eine Leistung von 800 W. Durch die 5 verschiedenen Stufen entscheiden Sie sich selbst ganz einfach für die passende Einstellung. Haben Sie vergessen, Fleisch aufzutauen? Mit der Auftaufunktion ist das kein Problem mehr. Sobald die Mikrowelle in Betrieb ist, können Sie auf dem digitalen Timer sehen, wie lange Sie noch warten müssen. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 27 cm - genügend Platz für größere Teller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
12800 g
Energie
Anschlusswert
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
23 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.