Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 34650000 Adventskalender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelset Modena-Stern Stars 230g/qm A4 silber
Bastelset Modena-Stern Stars 230g/qm A4 silber
Bastelset Modena-Stern Stars 230g/qm A4 silber
Bastelset Modena-Stern Stars 230g/qm A4 silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725492
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     34650000
EAN/GTIN:
     4008525206378
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • 10 Faltblätter silber
    - aus Bastelkarton 230 g/qm
    - mit Metallic-Effekt
    - einseitig mit feiner Prägestruktur
    - gelasert und genutzt
    - inkl. 20 Sternen Accessoires
    - ausführliche Bastelanleitung

    Bastelpackung für einen großen Modena-Stern "Stars" in der Farbe Silber mit einem Durchmesser von ca. 35,5 cm. Die 20 Sternspitzen sind mit filigranem Laserschnitt des Sternen-Muster ausgeschnitten und genutet. Der Bastelkarton mit einseitiger Prägestruktur ist mit Metallic-Effekt veredelt und hat eine Papierstärke von 230 g/qm. Eine ausführliche Bastelanleitung sorgt für ein problemloses Falten des Modena-Stern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Stern
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Silber
Material
Papier
Anzahl Teile
10 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.