Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 34175500 Adventskalender


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltblätter Aurelio Stern Classic Christmas 115g/qm 14,8x14,8cm rot/grün
Faltblätter Aurelio Stern Classic Christmas 115g/qm 14,8x14,8cm rot/grün
Faltblätter Aurelio Stern Classic Christmas 115g/qm 14,8x14,8cm rot/grün
Faltblätter Aurelio Stern Classic Christmas 115g/qm 14,8x14,8cm rot/grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725483
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     34175500
EAN/GTIN:
     4008525179788
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • 33 Faltblätter aus Transparentpapier weiß
    - einseitig bedruckt
    - Vorderseite mit Weihnachtsmotiven in Rot und Grün
    - Papierstärke: 115 g/qm
    - Größe: 14,8 x 14,8 cm
    - ausführliche Bastelanleitung

    Aurelio-Stern "Classic Christmas" aus 33 Faltblättern von feinstem Transparentpapier. Auf der Vorderseite des Faltpapier sind Motive zu Weihnachten in den Farben Rot und Grün auf weißem Hintergrund gedruckt. Das Designpapier des Aurelio-Stern hat eine Papierstärke von 115 g/qm in der quadratischen Größe von 14,8 x 14,8 cm. Eine ausführliche Anleitung zum Falten liegt der Bastelpackung bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
148 mm
Merkmale
Form
Stern
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Material
Papier
Anzahl Teile
33 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 33 Blätter (ab € 0,11607* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.