Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 4473299 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 4473299 Karton 10 Blätter 300 g/m²
URSUS 4473299 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725452
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     4473299
EAN/GTIN:
     4008525004684
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 300g
bastelkarton
  • Alu-Bastelkarton 300 g/m²
    - mit Sternchenprägung
    - beidseitig bedruckt
    - 35 x 50 cm
    - aus Frischzellulose
    - 10 Blatt in 9 Farben

    10 Blatt beidseitig bedruckte Alu-Bastelkarton mit 300 g/qm Stärke. Der Bastelkarton mit Sternchenprägung hat eine Größe von 35 x 50 cm und ist in 9 Farben sortiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
350 mm
Höhe
500 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.