Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4472902 Dateiablagebox Papier Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4472902 Dateiablagebox Papier Blau, Weiß
Fellowes 4472902 Dateiablagebox Papier Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37659091
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4472902
EAN/GTIN:
     0043859710324
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
194 x 330 x 244 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Ausrichtung
Landschaft
Fingerloch zum Ziehen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
4472702
ab € 19,81*
Sonstiges
Fellowes
4472802
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.