Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 14372 Einkaufstasche Grau Stoffbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 14372 Einkaufstasche Grau Stoffbeutel
Zeller Present 14372 Einkaufstasche Grau Stoffbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655995
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     14372
EAN/GTIN:
     4003368143729
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Aufbewahrungskorb, Filz, grau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
470 mm
Merkmale
Typ
Stoffbeutel
Produktfarbe
Grau
Material
Filz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.