Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 19740 Getränkespender 3,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 19740 Getränkespender 3,8 l
Zeller Present 19740 Getränkespender 3,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655982
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     19740
EAN/GTIN:
     4003368197401
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
Getränkespender, 3,8 ltr., Glas/Metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
3.8 l
Produktfarbe
Silber, Transparent
Gehäusematerial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
255 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.