Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 12500099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 12500099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
URSUS 12500099 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655740
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     12500099
EAN/GTIN:
     4008525670186
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
  • 23 x 33 cm
    - 10 Blatt in 4 Farben
    - Bastelmappe
    - durchgefärbt
    - beidseitig mit Sternen bedruckt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
230 mm
Bogenlänge
330 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 4,789* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,33*
€ 80,1227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,43*
€ 62,3917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.